Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm LM2N 3.50#1703810000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78162615
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1703810000
EAN/GTIN:
     4008190910884
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm LM2N 3.50#1703810000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
27,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
26
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
11 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,06*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,7052*
€ 10,1552*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,7392*
€ 10,1992*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,8564*
€ 10,3364*
72 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 9,1988*
€ 10,7288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,1552*
€ 12,08469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7052*
€ 10,35919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 253,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.