Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.08mm LM2NZF 5.#1782510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78162787
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1782510000
EAN/GTIN:
     4032248177639
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenklemme 5.08mm LM2NZF 5.#1782510000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
29,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
28
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
13 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,321*
€ 11,911*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,3839*
€ 11,9839*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,5199*
€ 12,1299*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,712*
€ 12,362*
63 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,888*
€ 12,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,362*
€ 14,71078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,702*
€ 13,92538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,712*
€ 11,55728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.