Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 10.16mm LU 10.16/#1059280000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78163324
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1059280000
EAN/GTIN:
     4032248806232
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 10.16mm LU 10.16/#1059280000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
31,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,60*
€ 81,21*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,692*
€ 81,302*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,574*
€ 82,324*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 83,58*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,16*
€ 85,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,58*
€ 99,4602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,27*
€ 94,3313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,3805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.