Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMD 3#1250370000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78163506
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1250370000
EAN/GTIN:
     4050118041156
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMD 3#1250370000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 1,03599*
€ 1,22599*
180
Frei Haus
ab € 1,03723*
€ 1,22723*
Lager 6012
180
Frei Haus
ab € 1,06839*
€ 1,25839*
17 Tage
unbekannt
180
€ 5,90*
ab € 1,0866*
€ 1,2866*
7 Tage
unbekannt
180
€ 5,50*
ab € 1,1011*
€ 1,3011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,25839*
€ 1,49748
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06839*
€ 1,27138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 226,5102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.