Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1869390000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78163613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1869390000
EAN/GTIN:
     4032248445097
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1869390000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28
€ 5,00*
ab € 0,81679*
€ 1,17679*
16 Tage
unbekannt
28
€ 5,90*
ab € 0,836*
€ 1,206*
9 Tage
unbekannt
28
€ 5,50*
ab € 0,847*
€ 1,217*
64 Tage
nicht lagernd
28
€ 4,45*
ab € 0,87929*
€ 1,25929*
Lager 6012
28
€ 3,90*
ab € 0,92393*
€ 1,32393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 1,32393*
€ 1,57548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21393*
€ 1,44458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16393*
€ 1,38508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06393*
€ 1,26608
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92393*
€ 1,09948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 37,07004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.