Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm PS 3.50/1#1811280000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164045
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1811280000
EAN/GTIN:
     4032248290376
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm PS 3.50/1#1811280000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
11,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,55*
€ 76,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,645*
€ 76,165*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,46*
€ 77,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 78,26*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,83*
€ 80,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.