Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 15.00mm LUFS 15.0#2492220000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164531
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2492220000
EAN/GTIN:
     4050118564716
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 15.00mm LUFS 15.0#2492220000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
36,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
94,5 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,939*
€ 7,155*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,3342*
€ 7,3342*
30
Frei Haus
ab € 7,56834*
€ 7,56834*
14 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 7,5865*
€ 7,5865*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 7,781*
€ 7,781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,781*
€ 9,25939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 233,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.