Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 15.00mm LX 15.00/#1919100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164649
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919100000
EAN/GTIN:
     4032248555154
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 15.00mm LX 15.00/#1919100000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
41,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 21,30*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,7391*
€ 21,3691*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,1422*
€ 21,6222*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 21,87*
63 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,871*
€ 22,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.