Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78164668 Herst.-Nr.: 1839260000 EAN/GTIN: 4032248349760 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 10.16mm LUP 10.16#1839260000 Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 34,7 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 10,16 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 72 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 8 kV | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,39* | € 46,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,446* | € 46,936* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,974* | € 47,574* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,50* | € 48,20* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,45* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|