Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm PCF 5.00/#9511580000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164928
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9511580000
EAN/GTIN:
     4008190557737
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 5.00mm PCF 5.00/#9511580000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
18,4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
19
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 4,73*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,1406*
€ 4,7706*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1431*
€ 4,7931*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,1888*
€ 4,8588*
72 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,3716*
€ 5,0416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7706*
€ 5,67701
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1406*
€ 4,92731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.