Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Querverbinder 42.50mm PB-LINK 1#2595540000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164965
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2595540000
EAN/GTIN:
     4050118607581
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Profibus Bridge
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder Querverbinder 42.50mm PB-LINK 1#2595540000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
42,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
42,5 mm
Bemessungsstrom In:
140 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 400,03*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,34*
€ 400,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 356,38*
€ 404,08*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 362,726*
€ 412,736*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 368,27*
€ 418,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,08*
€ 480,8552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,65*
€ 480,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,14*
€ 457,1266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,53*
€ 443,3107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,38*
€ 424,0922
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.