| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78166034 Herst.-Nr.: 2773-2401 EAN/GTIN: 4066966321630 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverbinder zum Stecken 2773-2401 Durchgangsverbinder zum Stecken für ein- und mehrdrähtige Leiter max. 4 mm² 2 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85) 4,00 mm² transparent Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 2 | Nennquerschnitt: | 0,75..4 mm² | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Nennspannung: | 450 V | Nennstrom: | 32 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,21758* | € 0,28758* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,29* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2232* | € 0,2932* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2275* | € 0,2975* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2625* | € 0,3425* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|