Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 22-28mm BS-U1-K-28 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 22-28mm BS-U1-K-28 A2
Bügelschelle 22-28mm BS-U1-K-28 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-78166331
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186822
EAN/GTIN:
     4012196851409
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 22-28mm
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 22-28mm BS-U1-K-28 A2

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22..28 mm
Für Rohre (metrisch):
28
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,215*
€ 339,905*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,585*
€ 348,145*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,655*
€ 354,56*
€ 5,95*
ab € 340,6145*
€ 393,0045*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 375,09*
€ 432,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,78*
€ 515,0082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,32*
€ 510,8908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,52*
€ 486,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,34*
€ 474,0246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,09*
€ 446,3571
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.