Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte IP20 PA66 verbauter Zustand AP 111 D BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78169374
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1189880000
EAN/GTIN:
     4050118159929
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Abschlussplatte IP20 PA66 verbauter Zustand AP 111 D BK

Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage .
Weitere Informationen:
Breite:
21,5 mm
Höhe:
101,7 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-50..100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,491*
€ 2,111*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,12*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,5198*
€ 2,1498*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,577*
€ 2,237*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,688*
€ 2,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.