Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm SVZ 7.62H#1931670000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78175340
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1931670000
EAN/GTIN:
     4032248581665
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 7.62mm SVZ 7.62H#1931670000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,16*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,7564*
€ 8,1664*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,8168*
€ 8,2368*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 6,8471*
€ 8,2771*
64 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,1116*
€ 8,5916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2368*
€ 9,80179
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8168*
€ 8,11199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 411,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.