Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78176629 Herst.-Nr.: 2518330000 EAN/GTIN: 4050118577020 |
| |
|
| | |
| Klemme Schraubanschluss WPD 204 2#2518330000 Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 164 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Direktmontage | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Betriebstemperatur: | -50..130 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,13* | € 37,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,88* | € 37,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,97* | € 38,37* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,56* | € 39,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,89* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|