Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78176756 Herst.-Nr.: 1270640000 EAN/GTIN: 4050118059014 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Raster in mm WS 7.8/9.#1270640000 Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Rastermaß: | 9,2 mm | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 72 | | € 7,90* | ab € 0,12377* | € 0,17677* | | | | | 21 Tage | | | 72 | | € 4,95* | ab € 0,1254* | € 0,1794* | | | | | | | | 72 | | € 5,00* | ab € 0,12564* | € 0,17964* | | | | | 15 Tage | | | 72 | | € 6,99* | ab € 0,1259* | € 0,184* | | | | Lager 6012 | | | | 72 | | € 3,90* | ab € 0,14245* | € 0,20345* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück | Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 14,6484* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|