Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung ADE 4F Typ 11 - M50 CAP 847 009 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung ADE 4F Typ 11 - M50 CAP 847 009 V1
Leitungseinführung ADE 4F Typ 11 - M50 CAP 847 009 V1
Artikel-Nr.:
     6012C-78252740
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     CAP847009V1
EAN/GTIN:
     3589350034448

Leitungseinführung ADE 4F Typ 11 - M50 CAP 847 009 V1

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Sechskant Eckmaß:
70,4 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35..48 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.