| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78254801 Herst.-Nr.: XTS 41-1 EAN/GTIN: 6410014507329 |
| |
|
| | |
| Endkappe grau XTS 41-1 GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - grau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 31,5 mm | Höhe: | 32,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 1,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,04* | € 1,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,18* | € 1,99* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|