Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78256701 Herst.-Nr.: 9510630000 EAN/GTIN: 4008190498269 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Stahlblech verzinkt POK MOPL 1636 Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse. Weitere Informationen: | | Höhe: | 143 mm | Breite: | 345 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,09* | € 22,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 17,05* | € 23,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,31* | € 23,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,27* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|