Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte Stahlblech verzinkt POK MOPL 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte Stahlblech verzinkt POK MOPL 1212
Montageplatte Stahlblech verzinkt POK MOPL 1212
Artikel-Nr.:
     6012C-78256792
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9510590000
EAN/GTIN:
     4008190498221
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Montageplatte

Montageplatte Stahlblech verzinkt POK MOPL 1212

Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
109 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,33*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 8,17*
€ 11,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 11,69*
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 11,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,40*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8000003439
ab € 92,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.