Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78257231 Herst.-Nr.: 3214054 EAN/GTIN: 4055626042572 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel D-PTI 4/3 Abschlussdeckel, Länge: 114 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,2 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,2462* | € 0,3362* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2872* | € 0,3972* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,27359* | € 0,44359* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,66* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|