Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:67,8mm, B:0,8mm gr D-PT 1,5/S #3210313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:67,8mm, B:0,8mm gr D-PT 1,5/S #3210313
Abschlussdeckel L:67,8mm, B:0,8mm gr D-PT 1,5/S #3210313
Artikel-Nr.:
     6012C-78259932
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210313
EAN/GTIN:
     4046356905626

Abschlussdeckel L:67,8mm, B:0,8mm gr D-PT 1,5/S #3210313

Abschlussdeckel, Länge: 67,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,229*
€ 0,319*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,363*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2575*
€ 0,3638*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3528*
€ 0,4728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.