Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Justierschrauben I-Stern I-25 1203/001/75 6x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Justierschrauben I-Stern I-25 1203/001/75 6x110
JD-Justierschrauben I-Stern I-25 1203/001/75 6x110
Artikel-Nr.:
     6012C-78350318
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1203/001/75 6x110
EAN/GTIN:
     4026303856256
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x110

JD-Justierschrauben I-Stern I-25 1203/001/75 6x110

JD-Justierschraube mit galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,00*
€ 14,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,33*
€ 16,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.