Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 12
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 12
Artikel-Nr.:
     6012C-78351001
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/51 12
EAN/GTIN:
     4026303992725
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 12

Federring Form B A1 DIN 127blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,13*
€ 20,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,19*
€ 23,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.