Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/53 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/53 8
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/53 8
Artikel-Nr.:
     6012C-78351010
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/53 8
EAN/GTIN:
     4001796083020
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/53 8

Federring Form B A1 DIN 127blank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
14,8 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 6,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,18*
€ 7,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.