Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/51 4
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/51 4
Artikel-Nr.:
     6012C-78351128
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/51 4
EAN/GTIN:
     4026303992923
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/51 4

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985)blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,99*
€ 12,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,19*
€ 14,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.