Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/55 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/55 12
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/55 12
Artikel-Nr.:
     6012C-78351137
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/55 12
EAN/GTIN:
     4001796017292
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/55 12

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985)blank LnL- 10 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,75 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,83*
€ 12,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 14,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.