Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gerade, rustikal, sw 4205/705/74 5,2x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gerade, rustikal, sw 4205/705/74 5,2x60
Schraubhaken gerade, rustikal, sw 4205/705/74 5,2x60
Artikel-Nr.:
     6012C-78351236
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4205/705/74 5,2x60
EAN/GTIN:
     4001796033827
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken gerade, rustikal, sw 4205/705/74 5,2x60

Schraubhaken, gerade rustikal schwarz Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,2 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
25 mm
Bruchlast:
40 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,22*
€ 43,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,37*
€ 44,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.