Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben Form R, zn 1543/001/75 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben Form R, zn 1543/001/75 11
Scheiben Form R, zn 1543/001/75 11
Artikel-Nr.:
     6012C-78351525
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1543/001/75 11
EAN/GTIN:
     4001796014666
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Scheiben Form R, zn 1543/001/75 11

scheibe Form R DIN EN ISO 7094(ehem.DIN 440) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,94*
€ 7,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,60*
€ 7,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.