Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/51 4x7x9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/51 4x7x9
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/51 4x7x9
Artikel-Nr.:
     6012C-78352687
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4614/000/51 4x7x9
EAN/GTIN:
     4001796062551
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/51 4x7x9

Kabeltüllen doppelseitig blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
4 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,69*
€ 8,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.