Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4697/000/74 7x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4697/000/74 7x11
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4697/000/74 7x11
Artikel-Nr.:
     6012C-78352858
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4697/000/74 7x11
EAN/GTIN:
     4001796579714

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4697/000/74 7x11

Schlauchschellen Norma (Band u. Gehäuse aus Edelstahl m. verzinkter 6-kt. Wurmschr., geschlitzt) Bandbreite: 5 mm blank Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7..11 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
€ 1,7598*
Lager 6012
100
Frei Haus
€ 1,8303*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8303*
€ 2,17806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 183,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.