Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS M8x20 ZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschraube SKS M8x20 ZL
Sechskantschraube SKS M8x20 ZL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-78353081
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156728
EAN/GTIN:
     4012196687381
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKS M8x20 ZL

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2435*
€ 0,3135*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2466*
€ 0,3166*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2614*
€ 0,3414*
100
€ 5,00*
ab € 0,2626*
€ 0,3426*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2704*
€ 0,3504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.