Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 10x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 10x60
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 10x60
Artikel-Nr.:
     6012C-78359707
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/75 10x60
EAN/GTIN:
     4001796010026
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 10x60

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
26 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,50*
€ 24,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,03*
€ 27,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.