Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSU-20-/-16,9X20,5- 25M 61804634


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16.9 mm, Außen-Ø 20.5 mm, BR 45 mm, Stahl, metall
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16.9 mm, Außen-Ø 20.5 mm, BR 45 mm, Stahl, metall
Artikel-Nr.:
     6012C-78367103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804634
EAN/GTIN:
     4044777806317
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-SSU-20-/-16,9X20,5- 25M 61804634

Einfach gefalzter Schutzschlauch SILVYN® SSU 20 / 16.9X20.5 25M
Einfach gefalzter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 16.9mm
Aussendurchmesser: 20.5mm
Nenngröße: 20
Stahl
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Messtechnik
Nutzen: Hitzebeständig
Flexibel
Zugfest
Für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Flammverbreitend:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 66,57*
€ 84,86*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 87,36*
4
€ 6,90*
ab € 81,48*
€ 117,61*
1
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 120,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,40*
€ 99,246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,13*
€ 95,3547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,7436* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.