Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte (Klemmen) 106.8 mm x 1 AEP MC 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte (Klemmen) 106.8 mm x 1 AEP MC 2.5
Artikel-Nr.:
     6012C-78368634
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2433820000
EAN/GTIN:
     4050118444278

Abschlussplatte (Klemmen) 106.8 mm x 1 AEP MC 2.5

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5516*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.