Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter IP30 IE-MC-VLT-1TX-1SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78369624
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286880000
EAN/GTIN:
     4050118077599
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie switch

Media Konverter IP30 IE-MC-VLT-1TX-1SC

Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53,6 mm
Tiefe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 303,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,93*
€ 304,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,32*
€ 306,78*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,40*
€ 307,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,70*
€ 313,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1348590000
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.