Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78453232 Herst.-Nr.: 60118566 EAN/GTIN: 4036088217999 |
| |
|
| | |
| Tastatureinschubfach 1HE RAL9005 60118566 Ausziehbares 1HE Schubfach mit Tastatur Inklusive Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad. Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand. Anschluss an USB. Einbaumaß 19" Holmabstand (c-Maß) von 470 ... 700 mm). Farbe Tiefschwarz (RAL 9005). Weitere Informationen: | | Höhe: | 43,65 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 441,6 mm | 482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur: | ja | Tastatur-Schnittstelle: | USB | Mit Display: | nein | Mit Trackball: | nein | Mit Maus: | ja | Batteriebetrieben: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Tastaturablage, Tastaturhalterung, rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,86* | € 377,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,03* | € 384,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,73* | € 388,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,23* | € 402,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,00* | € 411,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|