Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift, Senkkopf 2,8x65 (2,5Kg) 1624061012,8x652.5Kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf tzn 2,8x65mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf tzn 2,8x65mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78454863
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1624/061/01 2,8x65 (2,5Kg)
EAN/GTIN:
     4001796282867
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtstift, Senkkopf 2,8x65 (2,5Kg) 1624061012,8x652.5Kg

Drahtstifte Senkkopf DIN EN ISO 10230(ehem.DIN 1151) feuerverzinkt (tzn) HP 2,5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2,79999999 mm
Länge:
65 mm
Kopfform:
Senkkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,07*
3 Tage
unbekannt
2,5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 4,2334*
€ 6,0934*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,78*
€ 6,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Kilogramm (ab € 1,912* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.