| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78704847 Herst.-Nr.: 39473 EAN/GTIN: 4034451394735 |
|
|
| | |
| Eckhalter 180-270mm 39473 Montageprofil mit zwei beweglichen Befestigungsbügeln zum Befestigen von u.a. Strahlern auf Gebäudeecken., silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet, variabel verstellbar von ca. 180 bis zu 270 mm., Tragkraft: max. 5,5 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 270 mm | Breite: | 32 mm | Höhe: | 32 mm | Durchmesser: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,66* | € 148,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,13* | € 149,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,92* | € 154,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,41* | € 173,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|