Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x200
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x200
Artikel-Nr.:
     6012C-78850313
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 8x200
EAN/GTIN:
     4001796498602
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x200

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,63*
€ 50,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 51,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,62*
€ 61,4278
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.