Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 24x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 24x110
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 24x110
Artikel-Nr.:
     6012C-78851114
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0150/062/01 24x110
EAN/GTIN:
     4001796121470
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 24x110

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 DIN 6914 HV-feuerverz. (tzn) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
41 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,3049*
€ 4,8049*
25
€ 5,00*
ab € 3,9308*
€ 5,0508*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,0808*
€ 5,2408*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2408*
€ 6,23655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9108*
€ 5,84385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0808*
€ 4,85615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.