Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130
HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130
Artikel-Nr.:
     6012C-78851141
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0150/062/01 27x130
EAN/GTIN:
     4001796121869
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 27x130

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 DIN 6914 HV-feuerverz. (tzn) HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
27
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
46 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 164,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 171,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,35*
€ 203,9065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,98*
€ 201,0862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,87*
€ 195,0053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,19*
€ 187,0561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,51*
€ 167,2069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.