Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Scheibe C 45 CE-Z., HV-feuerverz. 0153/062/01 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HV-Scheibe C 45 CE-Z., HV-feuerverz. 0153/062/01 31
HV-Scheibe C 45 CE-Z., HV-feuerverz. 0153/062/01 31
Artikel-Nr.:
     6012C-78851296
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0153/062/01 31
EAN/GTIN:
     4001796127526
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6

HV-Scheibe C 45 CE-Z., HV-feuerverz. 0153/062/01 31

HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 DIN 6916 HV-feuerverz. (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
31 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
30
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 0,5713*
€ 0,9113*
100
€ 5,00*
ab € 0,987*
€ 1,237*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0273*
€ 1,2873*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2873*
€ 1,53189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2373*
€ 1,47239
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0273*
€ 1,22249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.