Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 12x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 12x120
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 12x120
Artikel-Nr.:
     6012C-78851386
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/000/01 12x120
EAN/GTIN:
     4001796132780

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/000/01 12x120

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,08*
€ 24,67*
€ 5,00*
ab € 48,64*
€ 63,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 65,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,70*
€ 75,803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.