Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x35
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x35
Artikel-Nr.:
     6012C-78851700
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 6x35
EAN/GTIN:
     4001796514630
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x35

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4,6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,52*
€ 11,98*
€ 5,00*
ab € 10,46*
€ 14,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,83*
€ 16,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.