Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 5x50
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-78851782
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 5x50
EAN/GTIN:
     4001796514494
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 5x50

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4,6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,62*
€ 9,36*
€ 5,00*
ab € 8,32*
€ 11,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,45*
€ 13,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.