Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x120
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x120
Artikel-Nr.:
     6012C-78851791
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 6x120
EAN/GTIN:
     4001796514807
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 6x120

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4,6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,09*
€ 12,65*
€ 5,00*
ab € 12,36*
€ 17,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,10*
€ 19,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.