Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/002/01 16x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/002/01 16x100
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/002/01 16x100
Artikel-Nr.:
     6012C-78852079
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0203/002/01 16x100
EAN/GTIN:
     4001796151064
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/002/01 16x100

Sechskantschraube mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt getempert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,68*
€ 33,85*
€ 5,00*
ab € 26,39*
€ 34,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 35,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.