Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 14x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 14x65
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 14x65
Artikel-Nr.:
     6012C-78852682
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/01 14x65
EAN/GTIN:
     4001796138195
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 14x65

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
14
Länge bis Unterkante Kopf:
65 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,23*
€ 25,92*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,35*
€ 26,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,96*
€ 29,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.